Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-185-36A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-185-36A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-185-36A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586112
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-185-36A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
mean well led treiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
185 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1150 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.