Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLN-60H-54A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLN-60H-54A LED-Treiber
MEAN WELL HLN-60H-54A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80587391
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLN-60H-54A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
60 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
54 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
350 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLN-60H-20A
ab € 47,49*
Ähnlich
Mean Well
HLN-60H-24A
ab € 33,60*
Ähnlich
Mean Well
HLN-60H-30A
ab € 32,42*
Ähnlich
Mean Well
HLN-60H-36A
ab € 47,64*
Ähnlich
Mean Well
HLN-60H-42A
ab € 32,51*
Ähnlich
Mean Well
HLN-60H-48A
ab € 32,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.