Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HVGC-1000A-M-AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HVGC-1000A-M-AB LED-Treiber
MEAN WELL HVGC-1000A-M-AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80587456
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HVGC-1000A-M-AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Ausgangsleistung
1000 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 528 V
Ausgangsspannung
240 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
48.5 mm
Gewicht
4200 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,09*
€ 417,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,59*
€ 411,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,30*
€ 388,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,36*
€ 375,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,79*
€ 344,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.