Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL IDLV-25-12 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL IDLV-25-12 LED-Treiber
MEAN WELL IDLV-25-12 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80587594
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IDLV-25-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
25 W
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 295 V
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
190 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.