Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LCM-25KN LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LCM-25KN LED-Treiber
MEAN WELL LCM-25KN LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80608885
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LCM-25KN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
25 W
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 277 V
Ausgangsstrom
0.35 A
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
173 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.