Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LDC-35 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LDC-35 LED-Treiber
MEAN WELL LDC-35 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80608914
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LDC-35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
35 W
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 295 V
Ausgangsstrom
1 A
Ausgangsspannung
56 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
210 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.