Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL XLG-100-24-A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL XLG-100-24-A LED-Treiber
MEAN WELL XLG-100-24-A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80610549
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     XLG-100-24-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Ausgangsleistung
100 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsstrom
4 A
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
588 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
XLG-100-12-A
ab € 18,04*
Ähnlich
Mean Well
XLG-100-H-A
ab € 19,25*
Ähnlich
Mean Well
XLG-100-H-AB
ab € 21,22*
Ähnlich
Mean Well
XLG-100-L-A
ab € 20,12*
Ähnlich
Mean Well
XLG-100-L-AB
ab € 23,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.