| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-80620850 Herst.-Nr.: 33199-AA EAN/GTIN: 5412386068768 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Multifunktionsöl mit PTFE-Zusatz. Multifunktionsöl zum Schmieren, Lösen und Schützen. Der PTFE-Schmierzusatz gewährleistet ein hohes Druckaufnahmevermögen und hilft insbesondere bei Wechselbeanspruchung der Schmierstelle. Das hochwertige Feinöl verdrängt Feuchtigkeit und schützt vor elektrischen Kriechströmen. Schützt Metalle vor Korrosion. Durch die hohe Kriechfähigkeit dringt es tief in Gewindegänge ein und lockert festsitzende Schraubverbindungen. Kann auch als Reinigungsöl an verschmutzten Metallflächen eingesetzt werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 65 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 65 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 240 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 527 g | Merkmale | Geeignet für Materialien | Metall | ![](/p.gif) | Fassungsvermögen | 500 ml | ![](/p.gif) | Spendertyp | Aerosol-Spray | ![](/p.gif) | Tara Farbe | Grün, Rot, Weiß |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |