Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WR-FSH THT Grün 250 V 6,3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80628531
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     696106003002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 10a
sicherungshalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Nennspannung
250 V
Nennstrom
6.3 A
Betriebstemperatur
-30 - 120 °C
Zertifizierung
cULus, VDE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4402*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,844*
€ 1,00436
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7774*
€ 0,92511
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,7074*
€ 0,84181
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6202*
€ 0,73804
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,6102*
€ 0,72614
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5702*
€ 0,67854
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5502*
€ 0,65474
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,4402*
€ 0,52384
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
696122003001
ab € 0,1691*
Zubehör
Bussmann by Eaton
S501-5-R
ab € 0,211*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.