Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WA-SMSI Abstandhalter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WA-SMSI Abstandhalter Stahl
Würth Elektronik WA-SMSI Abstandhalter Stahl
Würth Elektronik WA-SMSI Abstandhalter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80629080
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     9774040243R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
SMT Spacer von Würth Elektronik optimieren maßgeblich die Verarbeitung elektromechanischer Baugruppen. Herkömmliche Abstandsbolzen müssen zeitintensiv von Hand montiert werden. SMT Spacer sind auf die vollautomatische Bestückung zugeschnitten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abstandhalter
Material
Stahl
Form
Rund
Dicke
4 mm
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
2.8 mm
Außendurchmesser
4.35 mm
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.