Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 60200 Handluftpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 60200 Handluftpumpe
Rothenberger 60200 Handluftpumpe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80689272
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     60200
EAN/GTIN:
     4004625602003
Suchbegriffe:
Luftpumpe
Luftpumpen
Druckprüfpumpe
Prüfpumpen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ursprungsland
Spanien
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
500 mm
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,03*
€ 255,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,90*
€ 252,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,62*
€ 250,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,55*
€ 238,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,20*
€ 234,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,09*
€ 225,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
61130
ab € 103,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.