Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil CM60 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fanvil CM60 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Grau
Fanvil CM60 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Grau
Fanvil CM60 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Grau
Fanvil CM60 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Grau
Fanvil CM60 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80953290
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     CM60
EAN/GTIN:
     6937295602210
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Design
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
Clip
USB
Ja
LED-Anzeigen
Status
Pivot Winkel
-20 - 20 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
90.14 mm
Höhe
141.31 mm
Leistungen
Megapixel (ca.)
2 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@30fps
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Videoformate
H.264
Bildwinkel, horizontal
94 °
Bildwinkel, vertikal
62 °
Weißabgleich
Auto, Manuell
Diagonales Blickfeld
102 °
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Web Cam, Web Kamera, Webcam, halterung tv, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.