Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Arbeitsplatzmatten
>
Artikel
3M 8100 Indoor, Outdoor Bodenmatte Rechteck Vinyl Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-80988303
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
7100116624
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Indoor, Outdoor
Typ
Bodenmatte
Material
Vinyl
Produktfarbe
Grau
Färbung
Monochromatisch
Produktdesign
Monochromatisch
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Breite
1520 mm
Tiefe
910 mm
Dicke
17 mm
... >
Hausausstattung
>
Vorleger, Läufer & Matten
>
Teppiche
Weitere Suchbegriffe:
Fußabtreter
,
Schmutzfangmatten
,
Türmatten
,
fussbodenmatte grau
,
fußbodenmatte
,
fussbodenmatte 3m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,66*
€ 607,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,55*
€ 598,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,59*
€ 564,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,73*
€ 525,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,36*
€ 465,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen