Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iogear GUH285W6 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iogear GUH285W6 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz
iogear GUH285W6 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-8158244
Hersteller:
     IOGEAR
Herst.-Nr.:
     GUH285W6
EAN/GTIN:
     881317504784
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
USB
Mac-Kompatibilität
Ja
Abmessungen (BxTxH)
93.98 x 29.97 x 8.89 mm
Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H)
260.09 x 264.16 x 205.99 mm
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht
2.45 kg
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsdaten
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
4.53 x 0.87 x 6.3 Zoll
Verpackungsgewicht (imperial)
0.2 Pfund
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22.679 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Hot-Swap
Ja
Plug
Ja
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2K, XP, Vista / Mac OS X v10.3.9 +
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.