Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools CHROMEplus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools CHROMEplus
KS Tools CHROMEplus
KS Tools CHROMEplus
KS Tools CHROMEplus
KS Tools CHROMEplus
KS Tools CHROMEplus
Artikel-Nr.:
     CIDE7-81735076
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0608-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
CHROMEplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 8mm auf Hänger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
148 mm
Gewicht
32 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
8 mm
Produktfarbe
Metallisch
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächentyp
Glänzend
Offset-Winkel
15 °
Zertifizierung
DIN 3113, ISO 3318, ISO 7738
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.