Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 918.3881-E Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 918.3881-E Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
KS Tools 918.3881-E Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-81982359
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3881-E
EAN/GTIN:
     4042146091784
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
3/8 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Torx-Schlüsselgrößen
T20
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
18 mm
Länge (mm)
50 mm
Gewicht
45 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.