Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro COROLLA 1G Kalte Getränke Isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro COROLLA 1G Kalte Getränke Isoliert
Saro COROLLA 1G Kalte Getränke Isoliert
Artikel-Nr.:
     CIDE7-82085595
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     398-1004
EAN/GTIN:
     4017337398058
Suchbegriffe:
Kaltgetränke-Dispenser
Kaltgetränke-Spender
Kaltgetränkedispenser
Kaltgetränkespender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
640 mm
Gewicht
22000 g
Design
Empfohlene Nutzung
Kalte Getränke
Typ
Isoliert
Anzahl der Ausflüsse
1
Produktfarbe
Transparent, Gelb
Steuerung
Leiter
Leistungen
Fassungsvermögen
12 l
Einstellbare Temperatur
Ja
Kühltemperatur
3 °C
Energie
Leistung
290 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Deckel Eigenschaften
Abnehmbarer Deckel
Ein-/Ausschalter
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Tropfenschale
Ja
Material
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC), Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 467,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,87*
€ 663,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,44*
€ 650,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,71*
€ 600,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,75*
€ 576,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,79*
€ 556,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.