Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 23634 Hund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 23634 Hund
TRIXIE 23634 Hund
TRIXIE 23634 Hund
Artikel-Nr.:
     CIDE7-82181698
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     4011905236346
EAN/GTIN:
     4011905236346
Suchbegriffe:
Einweginkontinenzslip
Inkontinenz Einweghose
Inkontinenz Pants
Inkontinenz Slip
Weitere Informationen:
Merkmale
Größe
M/L
Haustiertyp
Hund
Material
Polyester
Färbung
Monochromatisch
Einstellbarer Gurt
Ja
Taillenumfang (min.)
360 mm
Taillenumfang (max.)
520 mm
Verschlussart
Klettverschluss
Schwanzloch
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.