Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-25W Schwarz 12 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V-TAC VT-25W Schwarz 12 W LED
V-TAC VT-25W Schwarz 12 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84018740
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     8573
EAN/GTIN:
     3800157645584
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
LED-Baustrahler
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Solar
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
1898 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial
Aluminium
Einschaltzeit
1 ms
Wasserfest
Ja
Kabellänge
5 m
Griff(e)
Ja
Lampen
Gesamtleistung
12 W
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
550 lm
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Lebensdauer
20000 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.