Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1-100-08-2-2 Feile & Raspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1-100-08-2-2 Feile & Raspel
Bahco 1-100-08-2-2 Feile & Raspel
Bahco 1-100-08-2-2 Feile & Raspel
Bahco 1-100-08-2-2 Feile & Raspel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84366917
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-100-08-2-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Länge (mm)
200 mm
Weitere Suchbegriffe: flachfeile hieb 2, flachfeile
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
9-485-09-10
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.