Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Grau 100 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 7G0,5 0026104/100
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 7G0,5 0026104/100
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84642826
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026104/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Anzahl der Kabeladern
7
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,557*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,25557* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,067*
€ 185,71973
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,907*
€ 184,33933
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,187*
€ 173,96253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,577*
€ 168,47663
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,557*
€ 149,41283
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.