Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 53112820 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel, Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 53112820 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel, Silikon
Lapp 53112820 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel, Silikon
Lapp 53112820 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel, Silikon
Artikel-Nr.:
     262-F114G07
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20
SKINTOP® MSR-M ATEX, antistatische Messingkabelverschraubung mit Kälteschlagbeständigkeit und Reduzierungs-Dichteinsatz, für Ex-Bereich

Nutzen

- Kälteschlagbeständigkeit
- Hohe Zugentlastung
- Große, variable Klemmbereiche
- Hohe Funktionssicherheit

Anwendungsgebiete

- Mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten

Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
- Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Nickel, Silikon
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M20x1.5
Gewindelänge
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Kabeldurchmesser (min.)
7 mm
Kabeldurchmesser (max.)
13 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Stoßfest
Ja
Betriebstemperatur
-30 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
37 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,86706*
€ 5,57706*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,80*
€ 9,50*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,6226*
€ 9,6626*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,0397*
€ 10,1297*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,12811*
€ 10,21811*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,57706*
€ 6,6367
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86706*
€ 5,7918
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 278,853* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.