Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roadinger 30109793 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roadinger 30109793 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Roadinger 30109793 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Roadinger 30109793 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84684757
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     30109793
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
flightcase
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Flugtasche
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Sperrholz
Anzahl von Fächern
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
820 mm
Verpackungstiefe
560 mm
Verpackungshöhe
600 mm
Paketgewicht
25700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
23700 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 521,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,56*
€ 699,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,20*
€ 692,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,97*
€ 668,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,20*
€ 654,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,22*
€ 620,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.