Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roadinger 30127020 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roadinger 30127020 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Roadinger 30127020 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Roadinger 30127020 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Roadinger 30127020 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Roadinger 30127020 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Roadinger 30127020 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84684832
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     30127020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Birke
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1440 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
540 mm
Paketgewicht
20800 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1440 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
540 mm
Gewicht
20400 g
Weitere Suchbegriffe: roadinger flightcase, flightcase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 518,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,47*
€ 712,179
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,62*
€ 690,938
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,16*
€ 679,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,73*
€ 664,889
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,97*
€ 617,574
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.