Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Foldback-Klammern 32/13mm 12 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Foldback-Klammern 32/13mm 12 St./Pack.
Soennecken Foldback-Klammern 32/13mm 12 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84784261
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1565
EAN/GTIN:
     4003630751744
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Zum Klemmen von Papieren, Aufhängen an der Wand, Abheften im Ordner oder Markieren von Schriftstücken - alles bleibt fest zusammen. Auch zum Wiederverschließen von Tüten oder Beuteln zu verwenden. Farbe: schwarz. Inhalt: 12 St./Pack.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Breite der Clip-Öffnung
13 mm
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,06667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
2143290
ab € 0,20917*
Ähnlich
Maul
2153290
ab € 2,52*
Ähnlich
Soennecken
1564
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.