Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Foldback-Klammern 24/12mm 12 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Foldback-Klammern 24/12mm 12 St./Pack.
Soennecken Foldback-Klammern 24/12mm 12 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96795039
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1564
EAN/GTIN:
     4003630751683
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Zum Klemmen von Papieren, Aufhängen an der Wand, Abheften im Ordner oder Markieren von Schriftstücken - alles bleibt fest zusammen. Auch zum Wiederverschließen von Tüten oder Beuteln zu verwenden. Farbe: schwarz. Inhalt: 12 St./Pack.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Breite der Clip-Öffnung
12 mm
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,04417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
2142599
ab € 1,85*
Ähnlich
Maul
2142590
ab € 0,12367*
Ähnlich
Maul
2144190
ab € 0,35*
Ähnlich
Maul
2154190
ab € 0,36334*
Ähnlich
Maul
2152590
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.