Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric KSB50SN4 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric KSB50SN4 Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric KSB50SN4 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84838660
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSB50SN4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Höhe
167 mm
Länge (mm)
356 mm
Gewicht
2400 g
Verpackungstiefe
203 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
357 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
1730 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.