Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF3003008014 Kabelrinne Braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager LF3003008014 Kabelrinne Braun
Hager LF3003008014 Kabelrinne Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84938568
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF3003008014
EAN/GTIN:
     4012740148771
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x30mm braun Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei EinMann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Lateraler Abschnitt
720 mm²
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Braun
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Höhe
30 mm
Länge (m)
2 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 4,37* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,49*
€ 14,8631
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,63*
€ 13,8397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
M59628014
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.