Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus B 2 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus B 2 Schwarz
Novus B 2 Schwarz
Novus B 2 Schwarz
Novus B 2 Schwarz
Novus B 2 Schwarz
Novus B 2 Schwarz
Novus B 2 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84970975
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1931
EAN/GTIN:
     4009729067840
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Büro-Heftgerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Klammern enthalten
Ja
Anzahl der erhaltenen Klammern
200 Stück(e)
Merkmale
Heftkapazität
25 Blätter
Dauerhafte Klammern
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Heftklammer Typ
24/6 SUPER
Material
Metall
Kehle-Tiefe
65 mm
Heftendes System
Parallel
Kapazität
150 Heftklammern
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.