Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus B 4FC Flacher Clinch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus B 4FC Flacher Clinch Schwarz
Novus B 4FC Flacher Clinch Schwarz
Novus B 4FC Flacher Clinch Schwarz
Novus B 4FC Flacher Clinch Schwarz
Novus B 4FC Flacher Clinch Schwarz
Novus B 4FC Flacher Clinch Schwarz
Novus B 4FC Flacher Clinch Schwarz
Novus B 4FC Flacher Clinch Schwarz
Novus B 4FC Flacher Clinch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84971003
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1933
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Büro-Heftgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
265 g
Merkmale
Heftkapazität
50 Blätter
Dauerhafte Klammern
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Klammertyp
Flacher Clinch
Heftklammer Typ
24/6 to 24/8 SUPER
Material
Metall
Kehle-Tiefe
60 mm
Heftklammern, Beladesystem
Oben
Kapazität
150 Heftklammern
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 70 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 190 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.