Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB4 Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB4 Knopf
Schneider Electric XB4 Knopf
Schneider Electric XB4 Knopf
Schneider Electric XB4 Knopf
Schneider Electric XB4 Knopf
Schneider Electric XB4 Knopf
Schneider Electric XB4 Knopf
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85077518
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BW33G5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
97 g
Paketgewicht
96 g
Verpackungstiefe
34 mm
Verpackungsbreite
54 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Merkmale
Produkttyp
Knopf
Produktfarbe
Grün
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK06
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
10000000
Elektrische Lebensdauer (Zyklen)
1000000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.