Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-SR000174 LED-Beleuchtungssteuerung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 LED Controller EOS 05 2-Kanal Controller+Netzteil CC dual white (CCT) 75W
Synergy 21 LED Controller EOS 05 2-Kanal Controller+Netzteil CC dual white (CCT) 75W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85143990
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-SR000174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 75w
EOS 05 Controller UND Netzteil in einem einstellbarer Konstantstrom Dimm Kontroller
geeignet für dual white LED Panels mit Konstantstrom (Kompatibel mit den Schaltern und Fernbedieungen der EOS 05 Serie)
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusefarbe
Weiß
Umgebungstemperaturbereich
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE
Energie
Leistung
75 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
32 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Weitere Suchbegriffe: led treiber, led treiber synergy 21, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.