Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 9841 - RS485 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Belden 9841 - RS485 Niederspannungskabel
Belden 9841 - RS485 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     615-X77635
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9841
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beldenkabel
Bus-Kabel
Buskabel
CANopen Buskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
24 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyethylen (PE)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Anzahl der Kabeladern
2
AWG Kabelgröße
24
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 8,76*
€ 14,52*
45 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 14,99*
ab € 8,84*
€ 14,53*
2 Tage
436
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 15,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,52*
€ 17,28
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,35*
€ 17,08
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,14*
€ 15,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,72*
€ 15,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,33*
€ 14,67
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,82*
€ 14,07
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,94*
€ 13,02
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,76*
€ 10,42
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T3756 50
ab € 18,34*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,25*
Zubehör
Velleman
VT30400
ab € 11,25*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.