| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-85173890 Herst.-Nr.: ZBVG1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 17 g | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 9 g | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 44 mm | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 54 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 56 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 70 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Halogenfassung, Lampenfassung, Lampenfassungen, LED-Fassung, Leuchtmelder, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, schneider electric leuchtmelder weiß, fassung für leuchtmittel, not aus schaltgerät schneider electric |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |