Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDG110217R0011 Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85186477
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110217R0011
EAN/GTIN:
     4016779011495
Suchbegriffe:
EIB-Controller
KNX-Controller
EIB-Heizungsaktor
KNX-Heizungsaktor
Zur Steuerung von Heiz- und Kühlanwendungen im Raum, wie z.B. Heizkörper, Fußbodenheizung
oder einer Kühldecke. Das Gerät verfügt über 4 Kanäle, die jeweils zur unabhängigen Steuerung einer Heiz- oder Kühlanwendung genutzt werden können. Jeder Kanal hat einen elektronischen Ventilausgang zur Steuerung eines thermoelektrischen Stellantriebs, sowie 3 Eingänge zur Erfassung und Überwachung des Raumzustand (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Zudem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Der VC/S 4.2.11 verfügt über eine einfach zu nutzende Vorortbedienung. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Design
Produktfarbe
Grau
Internationaler Schutz (IP)-Code Gehäuse
IP20
Zertifizierung
REACH,RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
63.5 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
275 g
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsstrom
0.5 A
Weitere Suchbegriffe: eib controller
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,21*
€ 377,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,17*
€ 376,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,35*
€ 363,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,39*
€ 351,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,78*
€ 317,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDG120050R0011
ab € 32,22*
Zubehör
ABB
2CDG120050R0011
ab € 33,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.