Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoelek. Stellantrieb 24V TSA/K24.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-21061248
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG120050R0011
EAN/GTIN:
     4016779950688
Suchbegriffe:
EIB-Stellantrieb
KNX-Stellantrieb
Stellantrieb
Thermischer Stellantrieb

Thermoelek. Stellantrieb 24V TSA/K24.2

Die thermoelektrischen Stellantriebe dienen zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen. Sie sind in den Varianten 230 V und 24 V mit steckbarer Anschlussleitung (1m) im spritzwassergeschützten Gehäuse mit Hubanzeige erhältlich. Die Stellantriebe werden bevorzugt für die Einzelraum-Temperaturregelung zur Ansteuerung von Radiatoren, Konvektoren und Kühldecken verwendet.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
sonstige
Mit Busankopplung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,08*
€ 37,95*
€ 5,00*
ab € 29,19*
€ 38,79*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,69*
€ 39,57*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,96*
€ 39,99*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 30,69*
€ 40,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDG110058R0011
ab € 218,06*
Zubehör
ABB
2CDG110217R0011
ab € 266,76*
Zubehör
ABB
2CDG110117R0011
ab € 267,17*
Zubehör
ABB
2CDG110116R0011
ab € 158,20*
Zubehör
ABB
2CDG110059R0011
ab € 417,05*
Zubehör
ABB
2CDG110211R0011
ab € 210,16*
Zubehör
ABB
2CDG110216R0011
ab € 196,27*
Zubehör
ABB
2CDG120009R0011
ab € 1,07*
Zubehör
ABB
2CDG120010R0011 VA/Z 50.1
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.