Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05003827001 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05003827001 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Wera 05003827001 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85219169
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003827001
EAN/GTIN:
     4013288183286
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 Zoll
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
14 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Beschichtungsmaterial
Chrom
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Breite
23.5 mm
Gewicht
123 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.