Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 669A Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 669A Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 2
MENNEKES 669A Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 2
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85223620
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     669A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
mennekes cee-stecker 32a
cee-stecker mennekes
cee stecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
58 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
2
Anzahl Fassungen
1
Spannung
40 - 50 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Weiß
Wasserfest
Ja
Referenz
12 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
655A
ab € 21,90*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
656A
ab € 45,45*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
662A
ab € 37,17*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
663A
ab € 52,49*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
664A
ab € 57,43*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
668A
ab € 52,47*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
675A
ab € 64,05*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
676A
ab € 60,84*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
677A
ab € 66,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.