Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 664A Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 664A Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3
MENNEKES 664A Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85225418
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     664A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
mennekes cee-stecker 16a
cee-stecker 16a
cee-stecker mennekes
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
58 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
3
Anzahl Fassungen
1
Spannung
20-25, 40-50 V
AC Eingangsfrequenz
100 - 200 Hz
Produktfarbe
Grün, Weiß
Wasserfest
Ja
Referenz
4 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
655A
ab € 21,72*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
656A
ab € 45,45*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
662A
ab € 37,17*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
663A
ab € 52,49*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
668A
ab € 52,47*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
669A
ab € 53,66*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
675A
ab € 64,13*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
676A
ab € 60,84*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
677A
ab € 66,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.