Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady ToughStripe Eckenmarkierungen, L-förmig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85242167
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     104433
EAN/GTIN:
     754473162115
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyester
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Höhe
127 mm
Dicke
0.2 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,26*
€ 41,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,69*
€ 41,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,99*
€ 39,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,76*
€ 37,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,84*
€ 36,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 30,38*
€ 36,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,14*
€ 29,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.