| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-85247885 Herst.-Nr.: 3315397009 EAN/GTIN: 4011334330189 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Metall, Kunststoff | Gewicht und Abmessungen | Tiefe (min) | 24.9 mm | Merkmale | Buchsen-Typ | USB A + 3.5mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |