| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-85251129 Herst.-Nr.: 3315399011 EAN/GTIN: 4011334330240 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Bronze | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Metall, Kunststoff | Merkmale | Buchsen-Typ | USB A + 3.5mm | ![](/p.gif) | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |