| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-85276102 Herst.-Nr.: 159-0640 EAN/GTIN: 4006928696727 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 32 x 10,5 cm | 128 Seiten 1 Woche/2 Seiten 4-sprachig DE • GB • FR • IT Wochenzählung, Zweimonatsübersicht, Stundeneinteilung 8 - 20 Uhr Graspapier Druck schwarz/grün Drahtkammbindung Verkaufseinheit: 1 Stück Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Wand | ![](/p.gif) | Anzahl der Seiten | 128 Seiten | ![](/p.gif) | Unterstützte Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch | ![](/p.gif) | Zeitraum pro Seite | Woche | ![](/p.gif) | Bindungsart | Spiral | Gewicht und Abmessungen | Breite | 320 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 105 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |