| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-85277368 Herst.-Nr.: 24205-01 EAN/GTIN: 4013951000032 |
| |
|
| | |
| Die mit dem Blauen Engel ausgezeichneten Unterschriftsmappen mit 20 Fächern und schmutzabweisendem Color-Einband sind ideal zum Sortieren und Vorlegen der täglichen Post und Freigabe-Dokumente. Die extrastarken Seiten aus grauem Löschkarton mit praktischen Wendetaben sind besonders reißfest und schützen die Unterlagen durch ihre raue Oberfläche vor dem Herausrutschen. Die drei Schaulöcher machen die Mappen besonders übersichtlich und helfen, Dokumente schnell zu sichten und zu bearbeiten. Dank ihrem Einband aus laminiertem Papier und dem dehnbaren Rücken ist die Unterschriftsmappe ein besonders langlebiger Ordnungshelfer, insbesondere bei häufigem Gebrauch mit mehrseitigen Unterlagen. Durch die transparente Tasche auf dem Einband kann die Mappe mit einer Visitenkarte versehen oder individuell beschriftet werden. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Signatur-Ordner | | Format | A4 | | Produktfarbe | Rot | | Taschenanzahl | 1 Taschen | | Innentaschen | Visitenkarte | | Anzahl von Fächern | 20 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 240 mm | | Tiefe | 25 mm | | Höhe | 350 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, Unterschriftenmappe, Unterschriftsmappe, Wiedervorlagemappe, unterschriftenmappe silber 20 fächer, standard ordner, standardordner grau |
| | |
| |