Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 177500 Werkzeugwagen Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 177500 Werkzeugwagen Metall
Cimco 177500 Werkzeugwagen Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85332130
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     177500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Grau, Rot
Anzahl von Fächern
7
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Griff(e)
Ja
Lenkrollen
Ja
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
74000 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 652,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,72*
€ 870,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,00*
€ 853,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,92*
€ 823,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,96*
€ 804,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,21*
€ 776,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.