Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6597640 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 17 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6597640 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 17 W
Trilux 6597640 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 17 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85333099
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6597640
EAN/GTIN:
     4018242339181
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
LED-Linsen
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
417 mm
Tiefe
309 mm
Höhe
187 mm
Gewicht
6000 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Garten, Pfad, Straße
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK09
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
17 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
2000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
117 lm/W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,31*
€ 533,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,48*
€ 522,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,88*
€ 503,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,01*
€ 479,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,93*
€ 456,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6824600
ab € 174,79*
Zubehör
TRILUX
7918600
ab € 125,60*
Zubehör
TRILUX
7353100
ab € 116,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.