Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Less is more 27 Bodenleuchte LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Less is more 27 Bodenleuchte LED
RZB Less is more 27 Bodenleuchte LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85344917
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312276.0045.2.19
EAN/GTIN:
     4051859270089
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Stehleuchte für Einzel- und Doppelarbeitsplatz mit extrem schmalen Leuchtenkopf. Flache Fußplatte aus Stahl für hohe Standsicherheit und platzsparende Positionierung an Büromöbeln. Kopf und Säule aus Aluminium. Ergonomisch optimal in die Leuchtensäule integrierter Folientaster. Leuchte pulverbeschichtet. Leuchtenkopf 2x (L 1013 x B 28 x H 37 mm). Fußplatte (405 x 300 mm) mit schmaler Öffnung (35 mm). Tunable White dynamisch einstellbar von 2700 K bis 6500 K. Lichtverteilung symmetrisch. Lichtaustritt direkt 60%, indirekt 40%. Lichtlenkung direkt über Aluminium-Mikroraster glänzend. Lichtlenkung indirekt über Diffusor Kunststoff satiniert aus vergilbungsfreiem PMMA. Leuchte getrennt schaltbar/dimmbar. Ausführung mit intelligenter Anwesenheitssteuerung und Helligkeitssensorik. Betriebsgerät im Standrohr integriert. Mit Anschlussleitung 2 m inklusive Schutzkontaktstecker (Schuko). Hervorragend geeignet für Bürobereiche (UGR ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
2 m
Sonstige Funktionen
Warmes, blendfreies Licht
Ja
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A+, A++
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Technische Details
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsstrom (max.)
34 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtfarbe
Variabel
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Typ Leuchtmittel 2
LED
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Design
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Empfohlene Platzierung
Büro
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
1170 mm
Höhe
2033 mm
Gewicht
11600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.447,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.623,91*
€ 1.932,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.610,72*
€ 1.916,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.540,87*
€ 1.833,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.495,59*
€ 1.779,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.447,81*
€ 1.722,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.