Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 6/4850/SS Tintenpatrone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Austauschkissen Printy 6/4850, 2 Stück Version: 1 - schwarz
Austauschkissen Printy 6/4850, 2 Stück Version: 1 - schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85358365
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     6256
EAN/GTIN:
     9008056062561
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tintenpatrone
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Trodat
Kompatibilität
4850 4850/L
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
Archivable DIN ISO 11798
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
4 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat
6/4750/2
ab € 3,735*
Sonstiges
Trodat
6255
ab € 4,13*
Sonstiges
Trodat
83478
ab € 4,35*
Sonstiges
Trodat
81645
ab € 4,49*
Sonstiges
Trodat
6257
ab € 4,23*
Sonstiges
Trodat
6/4908
ab € 3,49*
Sonstiges
Trodat
83419
ab € 3,62*
Sonstiges
Trodat
6/4911EKBL
ab € 2,82*
Sonstiges
Trodat
83422
ab € 2,83*
Sonstiges
Trodat
6/4912EKBLB
ab € 3,51*
Sonstiges
Trodat
83427
ab € 3,52*
Sonstiges
Trodat
6/4912EKROB
ab € 3,11*
Sonstiges
Trodat
83541
ab € 4,65*
Sonstiges
Trodat
83431
ab € 3,54*
Sonstiges
Trodat
83430
ab € 3,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.