Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 6/4913/SS Tintenpatrone Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trodat 6/4913/SS Tintenpatrone Rot
Trodat 6/4913/SS Tintenpatrone Rot
Trodat 6/4913/SS Tintenpatrone Rot
Artikel-Nr.:
     832-467895
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     83430
EAN/GTIN:
     9008056834304
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tintenpatrone
Druckfarben
Rot
Markenkompatibilität
Trodat
Kompatibilität
4913, 4913 Typomatic, 4953 Typomatic
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Zertifizierung
Austrian Ecolabel Indelible DIN ISO 14145-2
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
16 g
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,53*
€ 5,90*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 5,93*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 5,93*
9 Tage
13
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,55*
€ 7,43*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,75*
€ 7,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat
6/4750/2
ab € 3,735*
Sonstiges
Trodat
6255
ab € 4,13*
Sonstiges
Trodat
83478
ab € 4,35*
Sonstiges
Trodat
81645
ab € 4,49*
Sonstiges
Trodat
6257
ab € 4,23*
Sonstiges
Trodat
6256
ab € 3,83*
Sonstiges
Trodat
6/4908
ab € 3,49*
Sonstiges
Trodat
83419
ab € 3,62*
Sonstiges
Trodat
6/4911EKBL
ab € 2,82*
Sonstiges
Trodat
83422
ab € 2,83*
Sonstiges
Trodat
6/4912EKBLB
ab € 3,51*
Sonstiges
Trodat
83427
ab € 3,52*
Sonstiges
Trodat
6/4912EKROB
ab € 3,11*
Sonstiges
Trodat
83541
ab € 4,65*
Sonstiges
Trodat
83431
ab € 3,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.