| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-85360467 Herst.-Nr.: RB-ALUCASEP4+08 EAN/GTIN: 4250236819334 |
| |
|
| | |
| Dieses Aluminiumgehäuse in edlem Design ist sehr robust und schützt Ihren Raspberry Pi 4 B perfekt gegen äußere Einflüsse. Es hat für alle Anschlüsse Aussparungen welche diese zugänglich machen. Die Kanalfräsung an der Oberseite dient als Kühlkörper nach außen und im Inneren des Gehäuses liegen Bereiche auf dem Prozessor und Arbeitsspeicher auf, um die Kühlergebnisse zu maximieren. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 65 mm | | Tiefe | 91 mm | | Höhe | 34 mm | Merkmale | Produkttyp | Behausung | | Kompatibilität | Raspberry Pi | | Markenkompatibilität | Raspberry Pi | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |